洗濯機排水トラップ コンパクト型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65848396 品番 MB44AM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。

寸法75 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※封水は25ミリです。
※長期間洗濯機を使用しない場合は封水切れにご注意ください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50兼用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする