MB44AWM 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ 65848414

洗濯機排水トラップ コンパクト型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65848414 品番MB44AWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※封水は25ミリです。
※長期間洗濯機を使用しない場合は封水切れにご注意ください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50兼用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65848414 MB44AWM 24360516 MB44AWM 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする