MB44BW クリーン型濯機排水トラップ ミヤコ 65848423

クリーン型濯機排水トラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65848423品番MB44BW
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

寸法VP・VU50ホワイトグレー材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP・VU50兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする