画像準備中

クリーン型濯機排水トラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65848432 品番MB44BWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

寸法VP・VU50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 仕上クロムメッキ
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP・VU50兼用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65848432 MB44BWM 24360498 MB44BWM クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする