洗濯機排水トラップ クルバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法VU50 ブラック 注文コード65848484 品番MB44CC
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法・色18種類から選べます 他の種類を見る

本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。
今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。
カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。
豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。

寸法VU50 ブラック 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。
※ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。
※合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする