曜日別特売
MB44CM クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ 65848545

 

MB44CM クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ 65848545
MB44CM クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ 65848545

クリーン型洗濯機排水トラップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65848545品番MB44CM
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50加工クロムメッキ耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65848448
2024-06-25
用途: 洗濯機排水トラップ部品無くなった為セットで交換
株式会社オーエヌシーサービス業

使い勝手は良いのですが、注文の際規格がもう少し解りやすいと助かります。

MonotaROからの回答

寸法図面を掲載させて頂きました。

対象商品 : 65848545
2022-12-18
用途: 洗濯機の排水用
農・林・水産業

アパートを管理していて前入居者が退去の際にこちらの部品を洗濯機と一緒に持って行ってしまった。近くのホームセンターに無くてこちらで発注しました。非常に助かりました。

対象商品 : 65848448
2020-04-11
用途: リフォーム時
天谷プロパン設備

機能は全く問題ありませんでした。臭気も漏れません。この価格なら買いですネ!

対象商品 : 65848448
2018-09-27
用途: 洗濯機排水

メーカー側の説明不足のためつかえませんでした。プロのかたには分かる説明文でしょうが、素人でも交換できる商品なのだから、わかるような説明が欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする