クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法VP・VU50 クロムメッキ 注文コード65848676 品番MB44CWHM
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法・色4種類から選べます 他の種類を見る

業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。
床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

クロムメッキ 寸法VP・VU50 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50/65兼用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65848685
2021-09-21
用途:
排水トラップの交換
建設業・工事業

なかなかない寸法のためモノタロウにて購入
問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする