MB44CWM クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ 65848694

クリーン型洗濯機排水トラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クロムメッキ 注文コード65848694 品番MB44CWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

寸法VP・VU50 クロムメッキ 材質本体:ABS、エルボ:TPO 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50兼用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65848694 MB44CWM 24360482 MB44CWM クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65848694
2019-08-24
用途:
所有アパートの洗濯排水のパーツ紛失交換
オガワホームAS株式会社 様

最近の洗濯機は水漏れする物が無く、つま先など足元もスッキリするので、洗濯パンは必要ない。これが一番良い。

対象商品:
65848694
2019-07-27
用途:
所有アパートの洗濯排水のパーツ紛失交換
オガワホームAS株式会社 様

何度も使っているが、良い商品だと思う。共同住宅では、入居者が変わる度、口元補強リングが持ち去られ、今回はホース差込口、トラップカップなど全て持ち去られて、直間状態になっていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする