洗濯機排水トラップ ガンコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法VP・VU50 注文コード65848816 品番MB44GU
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。

寸法VP・VU50 ホワイトグレー 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする