洗濯機排水トラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65848895 品番MB44KLZ
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。

付属品バンド、インナー、キャップ 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス無し 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU・VP75 商品タイプ床直結
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP・VU75兼用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65848895
2019-06-09
用途:
排水トラップ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

洗濯室の排水トラップの老朽化で清掃作業が不便になり新規交換し、これで清掃作業が楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする