MB44KLZY 洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ 65848938

洗濯機排水トラップ(横引)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプビス無し
内容量1個注文コード65848938品番MB44KLZY
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

75サイズで大排水量を確保しました。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。

寸法VU・VP50タイプビス無し材質本体:ABS、エルボ:TPO付属品バンド、インナー、キャップ耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP・VU75兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする