洗濯機排水トラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65849035 品番MB44R
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO ホワイトグレー 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50 商品タイプ床直結
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65849044
2019-03-12
用途:
賃貸物件の修繕

洗濯パン有りの物件でしたが、問題なく設置できました。
設置も簡単で見た目もスッキリと良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
65849044
2019-05-24
用途:
洗濯機排水溝へのセッティング
市川中山住宅管理組合 様 (サービス業)

団地修繕工事時に一括セッティングしました。6年経ちましたが、特にトラブルなく使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする