ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
横引ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65849062
品番
MB44-YS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法
50×50
寸法d1(mm)
56
寸法d2(mm)
60
寸法H(mm)
210
寸法H1(mm)
120
寸法H2(mm)
75
材質
PVC
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。