ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65849568
品番
MB6464
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
640×640
付属品
木ビス(ステンレス)×4本
色
スーパーホワイト
耐荷重(kg)
200
トラップ
中央
注意
※トラップは別売りです。
※2重とラップにならないように配管してください。