洗濯機パン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65849814 品番 MB8064L
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(mm)800×640 トラップ穴あり(右) 付属品木ビス(ステンレス)×4本 スーパーホワイト 耐荷重(kg)100 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×85
注意
※トラップは別売りです。
※2重とラップにならないように配管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする