KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65850088
品番
APK786-97
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
両腰にポケット付/ 右腰に外ポケット付
色
インディゴ×ストライプ
サイズ
フリー
素材
アクアティック(綿100%)・ヒッコリー(綿65%・ポリエステル35%)
エプロン丈(cm)
44
紐長(cm)
93