逆止弁

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65850505 品番 MC116
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法20R×20G 寸法L(mm)32 最高使用温度(℃)80
注意
※流体の方向にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-06
用途:
太陽熱温水器の配管
農・林・水産業

他のレビューにもあった通り2つ買って1つがどちらからでも通水してしまう商品がありました。タンクの給湯側に取り付けたのですが、初めは安全弁から水がポタポタ出ていたので安全弁交換しても治らず、減圧弁が原因との事で交換して貰ったのですが結構治らず…。最終的に給水栓閉めても漏れるので給湯側から逆流しているとの事。まさか新品にした逆止弁が全く機能してないとは思いませんでした。外して確認しましたがゴミ等は挟まっておらず、ただ単に閉じるバルブの精度が悪く完全に閉まって無いような感じでした。
せっかく中身を入れ替えればどちら方向でも使える良い商品なのに勿体ないと感じました。今回は無駄な出費が増えてしまい大変残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
65850487
2022-05-02
用途:
エコキュートとガス給湯器の相互利用に

耐熱80度で13口径の逆止弁が目的に叶うため、当品を選択。離れで使用するガス給湯器を母屋でも使用出来、母屋のエコキュートを離れでも使用出来るように、減圧弁と当逆止弁を駆使して配管を組みました。湯切れや停電時の給湯機能維持、ガス代節約などの効果がありました。

3人が参考にしています
対象商品:
65850478
2021-01-27
用途:
ふろシャワー混合栓上流につけた。
その他業種

手軽に取り付けられた、方向を変えられるのが良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
65850478
2021-03-24
用途:
電気温水器の修理
児島 商店 様 (サービス業)

洗面台の水が出にくくなったため、電気温水器の圧力調整器をバイパスするために購入しました。ただやってみると逃がし弁が作動して、上手くゆきませんでした。この過程で電気温水器の圧力調整器に調整ねじがあることが判明し、この調整で修理に成功しました。

3人が参考にしています
対象商品:
65850478
2021-04-20
用途:
混合水栓に使用。

ミヤコ逆止弁。2個購入1個不良。逆止弁ではありません。逆流し弁です!(両方向流れます)内部コアを逆にしても同様です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする