ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
両側竹の子ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65850828
品番
MH43
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
適合管外径(Φmm)
10
材質
黄銅
適合
M246SH(10×16×20)用
形状
ソケット
全長(mm)
60
寸法
10
寸法H(mm)
60
外径(Φmm)
10.5
寸法D(Φmm)
10.5
寸法D1(Φmm)
10.5
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材