ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
両側竹の子ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65850846
品番
MH43
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
適合管外径(Φmm)
15X10
材質
リン脱酸銅
適合
M246GH(W)、M246TH用
形状
ソケット
全長(mm)
96
寸法
15×10
寸法H(mm)
96
外径(Φmm)
14.5×10.5
寸法D(Φmm)
14.5
寸法D1(Φmm)
10.5
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材