排水ユニット メジスルー(トラップ無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65850952 品番MH-55151
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。
タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。
すっきりとした床に仕上がります。

材質SUS304、PP 寸法(mm)150×150
注意
※タイルは125mm角にカットして使用してください。
※ご使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。
※トラップは別に溝底や排水配管途中に設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする