MJ19CW 樹脂製防虫目皿 ミヤコ 65851065 MJ19CW 樹脂製防虫目皿 ミヤコ 65851065 MJ19CW 樹脂製防虫目皿 ミヤコ 65851065

樹脂製防虫目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851065 品番 MJ19CW
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。

寸法D(Φmm)59 寸法D1(Φmm)45 寸法H(mm)30 寸法d1(Φmm)50 寸法d2(Φmm)56 材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304 寸法50 外径(Φmm)59 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生する事もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする