KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
フリー
注文コード
65851120
品番
KZN499-15
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左胸にペン差しポケット付/両腰にポケット付/肩ヒモ後ろボタン留め/肩ヒモ交差部分ループ付
色
ブラック
サイズ
フリー
加工
抗ウイルス加工
素材
ツイル(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
80