スラックス(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ4L 注文コード65851181 品番KZN800-80
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズ4L 股下(cm)78 ヒップ(cm)132 素材ドライタッチドビー (ポリエステル100%) ワタリ(cm)42.5 適応ウエスト(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする