スラックス(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ3L 注文コード65851251 品番KZN800-81
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

工業洗濯可、SEK制菌加工、制電、速乾、低発塵、軽量

仕様ウエスト:総ゴム(ヒモ入)、ファスナーなし、内ポケットなし サックス サイズ3L 股下(cm)78 ヒップ(cm)124 素材ドライタッチドビー ポリエステル100% ワタリ(cm)40 適応ウエスト(cm)94〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする