銅管チーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12.7 使用流体冷媒 注文コード65852352 品番MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は適合管外径・使用流体など47種類から選べます 他の種類を見る

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

適合管外径(Φmm)12.7 使用流体冷媒 材質リン脱酸銅 形状チーズ 寸法12.7
注意
※銅管専用のろう付用材料を使用してください。
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65852352 MK149 48668070 - 画像準備中 銅管チーズ ユニ金属 1個 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65852797
2017-10-30
用途:
コーヒードリップスタンド創作
医療・福祉・介護関連業

期待以上の品質でした。
梱包もシッカリしていて気分が良いです。
商品選択の際、規格判別が分かり難いので、改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする