曜日別特売
MK149 銅管チーズ ミヤコ 65852447

銅管チーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法19.05
内容量1個注文コード65852447品番MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

適合管外径(Φmm)19.05使用流体冷媒材質リン脱酸銅形状チーズ寸法19.05
注意
※銅管専用のろう付用材料を使用してください。
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65852797
2017-10-30
用途: コーヒードリップスタンド創作
医療・福祉・介護関連業

期待以上の品質でした。
梱包もシッカリしていて気分が良いです。
商品選択の際、規格判別が分かり難いので、改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする