銅管ソケット

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)12.7 注文コード65852858 品番MK150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は寸法d1など59種類から選べます 他の種類を見る

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

適合管外径(Φmm)12.70X6.35 仕様内容量:1個 材質リン脱酸銅 形状ソケット 寸法d2(mm)6.35 寸法d1(Φmm)12.7
注意
※銅管専用のろう付用材料を使用してください。
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65853375
2017-10-30
用途:
コーヒードリップスタンド創作
医療・福祉・介護関連業

期待以上の品質でした。
梱包もシッカリしていて気分が良いです。
商品選択の際、規格判別が分かり難いので、改善して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする