ケーブルクランプキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65853596 品番151-00000 BMS-100-DIV-MIX
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980


ボックスは青色で提供されます
ケーブルアクセサリ固定キット BMS 100
実用的な構成のために、195 個の部品を収容する実用的な「締め付けエレメント」ケーブルアクセサリ固定キットが際立っています。スナップナクリップ、ポリアミド製 / アルミ製ブラケット、さまざまな用途向けの取り付けベースが付属しています。このケーブルアクセサリ固定キットは、現場の電気技術者や設置業者、研究ラボ、メンテナンスなどで、その価値を実証しています。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定キット●固定方法:自己接着●色:黒●コード番号:410-5610 アズワン品番65-7481-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする