ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
防虫目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65853856
品番
MK19CW
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
寸法
50
材質
VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC203
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
寸法d
W47山16
寸法d1(Φmm)
51
寸法d2(Φmm)
56
寸法D(Φmm)
62
寸法H(mm)
25
材質(本体)
CAC203/ABS
外径(Φmm)
62
寸法H1(mm)
3
材質(網)
SUS304
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。