曜日別特売
MB412C R134a用小型デジタルマニホールドセット プロステップ 65853911

R134a用小型デジタルマニホールドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65853911品番MB412C
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

小さくても機能は本格的。
0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。
バックライト、0点調整機能付きです。

用途
ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。
セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
関連資料:(0.42MB)
注意
※使い初めにPAGオイル用かPOEオイル用かを決めて頂き、ボディーに付属のシールを張りご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする