セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース
測定範囲(MPa)0.000〜3.000
測定精度【圧力】±1%FS/±1digit
破壊圧力(MPa)6
耐圧(MPa)4
精度(℃)【温度センサー】±2
単位0.1℃(100以下)
動作温度(℃)-10〜60
動作湿度(%)35〜85
NPT1/8
圧力範囲(MPa)最小0.001