ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
ツバ広排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854023
品番
MK19FW
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
寸法
125
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法d
W121山16
寸法d1(mm)
(VP)125
寸法d2(mm)
(VU)131
寸法D(mm)
175
寸法H(mm)
31
外径(Φmm)
175
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。