ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
50
注文コード
65854136
品番
MK19W
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
寸法
50
材質
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
寸法d
W47山16
寸法d1(mm)
(VP)51
寸法d2(mm)
(VU)56
寸法D(mm)
62
寸法H(mm)
25
材質(本体)
CAC203
外径(Φmm)
62
寸法H1(mm)
3
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。
※200はカギ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。