コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード65854156 品番PU2-0008025C
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,262
販売価格(税別)
16,602


IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:5.5mm●外径ホース:8mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0668 アズワン品番65-7905-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする