ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿 耐荷重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854206
品番
MK19WG
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
寸法
75
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法d
W73山16
寸法d1(mm)
(VP)77
寸法d2(mm)
(VU)83
寸法D(mm)
91
寸法H(mm)
25
外径(Φmm)
91
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
※車が通るような場所には使用できません。