ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿 ストレーナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854215
品番
MK19WST
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
寸法
50
材質
黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法d
W47山16
寸法d1(mm)
(VP)51
寸法d2(mm)
(VU)56
寸法D(mm)
62
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
37
仕様
0.4×12メッシュ
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
※砂利等が溜まりやすい場所は定期的に清掃して下さい。