ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
山型排水目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854258
品番
MK19WY
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
寸法
50
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法d
W47山16
寸法d1(mm)
(VP)51
寸法d2(mm)
(VU)56
寸法D(mm)
62
寸法H(mm)
44
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。