ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
山型排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854276
品番
MK19WY
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
寸法
75
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法d
W73山16
寸法d1(mm)
(VP)77
寸法d2(mm)
(VU)83
寸法D(mm)
91
寸法H(mm)
50
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。