コネクタ 東部 - M8R3-K-5-LE3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65854375 品番NEBU-M8R3-K-5-LE3
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998


Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123 g で、ケーブルも付属しています周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8R3-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1086 アズワン品番65-7997-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする