コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65854576 品番174977-2
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899


TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ
TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。
特長と利点:
コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム
用途:
TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:
パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 040●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:37.5mm●幅:19.2mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:531-4499 アズワン品番65-7789-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする