コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード65854750 品番2-2366600-4
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980


TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3136 アズワン品番65-7607-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする