コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード65854838 品番645006113322
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8662 アズワン品番65-7504-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする