1318111-1 コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65854996

コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65854996品番1318111-1
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419


TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト
DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。
特長と利点
こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い
製品用途の情報
DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201アズワン品番65-7790-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする