コネクタ端子 圧着端子 メス MINI-MICシリーズ 圧着 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65855109 品番282110-1
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098


TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト
TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。
368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063 アズワン品番65-7786-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする