端子ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(プレート)SUS304HL仕上 材質(ボックス)ABS樹脂製 梨地仕上 仕様接続4端子付、補強桟木付 注文コード65855329 品番8034-1
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
用途埋込用 仕様接続4端子付、補強桟木付 材質(プレート)SUS304HL仕上 材質(ボックス)ABS樹脂製 梨地仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする