コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 銀 真鍮 Helaguard PCS-PCシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 65855687 品番 166-31203 PCS20-PC-NPB-ML
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


PCS-PCプレーンホールコネクタ、IP54
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手
シェル及びねじ山なしボディの2部構造継手 ボディはエントリの反対側からコンジットに取り付け ロック装置の機能 スムースなエントリブッシュ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

アズワン品番65-7480-61 仕様●継手タイプ:ストレートコネクタ●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-PC●コード番号:707-9277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする