SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの スイッチ用銘板
コンタクトブロック DPNC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65855739
品番
3SU1400-1AA10-3EA0
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NC、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9509
アズワン品番
65-7809-25