ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
防虫目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65855834
品番
MS19CW
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
寸法
65
寸法D(Φmm)
76
寸法d1(Φmm)
67
寸法d2(Φmm)
71
寸法d
W68山16
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
寸法H(mm)
27
外径(Φmm)
76
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。