コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65855836 品番XALKW01
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298


Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。

仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263 アズワン品番65-7810-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする