ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65855877
品番
MS19W
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
寸法
50
寸法D(mm)
56
寸法d1(mm)
(VP)51
寸法d2(mm)
(VU)56
寸法d
W47山16
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
27
外径(Φmm)
56
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。